ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング関連商品
NAナット・高速用ナット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
20
注文コード
24335605
品番
NA16MR
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・型番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
20
寸法D(mm)
22
適合ホルダ
-
適合コレット
AR16-D1
適合スパナ
SP-20
形状図番
5
寸法M
M19×1