ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
コレットホルダ(Metric仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合コレット
AR16-D1
寸法L(mm)
40
注文コード
24335982
品番
SSH20-ECH10-40
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・寸法L
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
63
寸法D1(mm)
0.5-10
寸法D2(mm)
20
寸法L2(mm)
23
寸法W(mm)
17
寸法L3(mm)
45(max)
寸法L4(mm)
17
寸法C1(mm)
32
適合コレット
AR16-D1
適合スパナ
FK-4
形状図番
2