ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
ショートノーズコレットホルダー(Inch仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24336357
品番
SSH3/4-ECH10S-70
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
0.5-10
寸法D2(mm)
19.05
形状図番
1
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
92
寸法L2(mm)
22
寸法L3(mm)
70(max)
寸法C1(mm)
28
寸法L4(mm)
17
寸法W(mm)
17
適合コレット
AR16-D1
適合スパナ
SP-25