ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
ショートノーズコレットホルダー(Inch仕様)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24336402
品番
SSH1-ECH7S-105
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
0.5-7
寸法D2(mm)
25.4
形状図番
1
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
70(max)
寸法C1(mm)
19
寸法L4(mm)
11.5
寸法W(mm)
22
適合コレット
AR11-D1
適合スパナ
SP-17A