ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
芯高調整コレットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24336786
品番
SBH20-ECH10-70
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
0.5-10
寸法D2(mm)
20
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
51
寸法L3(mm)
60(max)
寸法S1(mm)
36.5
寸法S2(mm)
40
ナット
NA16S
寸法C1(mm)
28
適合コレット
AR16-D1
適合スパナ
H5