画像準備中

芯調整型コレットホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24336865 品番 SAH32-ECH20-70
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
寸法D1(mm)2-20 寸法D2(mm)32 寸法L(mm)70 寸法L1(mm)126 寸法L2(mm)56 寸法L3(mm)70(max) 寸法D3(mm)75 ナットNA32 寸法C1(mm)51 適合コレットAR32-D1 適合レンチH5(ロック棒)、H3(調整棒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする