ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング関連商品
ツールチェンジヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24337258
品番
TCR20-ECH10-30
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
形状図番
1
取付方式
ECH13
寸法d(mm)
0.5-10
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
35
寸法C1(mm)
28
寸法C2(mm)
36
寸法W(mm)
25
適合コレット
AR16-d
適合スパナ
(取付側)FK-5、(二面幅)SP-25、(ヘッド側)SP-25