ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング関連商品
ツールチェンジヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24337267
品番
TCR25-ECH13-32
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
形状図番
1
取付方式
ECH16
寸法d(mm)
0.5-13
寸法L(mm)
32
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
40
寸法C1(mm)
37
寸法C2(mm)
43
寸法W(mm)
30
適合コレット
AR20-d
適合スパナ
(取付側)FK-6、(二面幅)SP-30、(ヘッド側)SP-30