画像準備中

ツールチェンジヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24337285 品番 TCR40-ECH20-37
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
形状図番2 取付方式ECH26 寸法d(mm)2.5-10 寸法L(mm)37 寸法L1(mm)82 寸法L2(mm)50 寸法C1(mm)50 寸法C2(mm)63 寸法W(mm)43 適合コレットAR32-d 適合スパナ(取付側)FK-9、(二面幅)SP-46、(ヘッド側)FK-7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする