ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
両頭用コレットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合コレット
AR11-d
寸法L(mm)
33
注文コード
24337653
品番
SSH20-ECH7WS-33
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
33
寸法L1(mm)
65
寸法D1(mm)
0.5-7
寸法D2(mm)
20
寸法L2(mm)
16
寸法W(mm)
17
寸法L4(mm)
11.5
寸法C1(mm)
19
適合コレット
AR11-d
適合スパナ
SP-17A
形状図番
1