画像準備中

両頭用コレットホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合コレットAR16-d 寸法L(mm)70 注文コード24337696 品番SSH22-ECH10WM-70
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は適合コレット・寸法Lなど19種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)70 寸法L1(mm)122 寸法D1(mm)0.5-10 寸法D2(mm)22 寸法L2(mm)26 寸法W(mm)19 寸法L4(mm)18 寸法C1(mm)22 適合コレットAR16-d 適合スパナAE-16M 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする