ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
両頭用コレットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合コレット
AR11-d
寸法L(mm)
100
注文コード
24337714
品番
SSH22-ECH10/7WMS-100
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
142.5
寸法D1(mm)
0.5-7
寸法D2(mm)
22
寸法L2(mm)
16.5
寸法W(mm)
19
寸法L4(mm)
11.5
寸法C1(mm)
19
適合コレット
AR11-d
適合スパナ
SP-17A
形状図番
3