ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
両頭用コレットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合コレット
AR20-d
寸法L(mm)
70
注文コード
24337784
品番
SSH1-ECH13/10WM-70
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
123
寸法D1(mm)
1-13
寸法D2(mm)
25.4
寸法L2(mm)
27
寸法W(mm)
22
寸法L4(mm)
19
寸法C1(mm)
28
適合コレット
AR20-d
適合スパナ
AE-20M
形状図番
2