ALPS TOOL(アルプスツール)
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリング
ALPS TOOL(アルプスツール)の ツーリングホルダ
ALPS TOOL(アルプスツール)の コレットホルダ
両頭用コレットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合コレット
AR16-D1
寸法L(mm)
85
注文コード
24337836
品番
SSH32-ECH13WM-85
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
85
寸法L1(mm)
139
寸法D1(mm)
1-13
寸法D2(mm)
32
寸法L2(mm)
27
寸法W(mm)
27
寸法L4(mm)
19
寸法C1(mm)
28
適合コレット
AR16-D1
適合スパナ
AE-20M
形状図番
2