JAPPY
JAPPYの 電線/ケーブル
JAPPYの 通信ケーブル
JAPPYの 通信用構内ケーブル
警報用ケーブル(屋内専用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
芯数(C)
2
注文コード
24339683
品番
AE (FA) 0.9MMX 2C JB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
芯数
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
難燃ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
0.9
全長(m)
200
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表