LFB-20F-L フリクションボール 07 パイロット 24340934

フリクションボール 07

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24340934 品番LFB-20F-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

温度変化で筆跡が透明化!
温度変化によりインキを無色にする新開発の「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。
「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。消しカスが出ない。消し残りが少ない。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。

インク色ブルー 方式キャップ式 商品タイプ本体 全長(mm)146 最大径(Φmm)12.4 先端ボール径(mm)0.7 インクフリクションインキ グリーン購入法適合 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24340916
2020-06-18
用途:
使いやすい
サービス業

定番の消せるペンです。
契約書などでは使えませんが、日常使いには非常に使いやすいです。

対象商品:
24340916
2020-05-21
用途:
通常業務のボールペンとして
不動産業

簡単に消せるのはもちろん!!若干弱いけどキャップ付きの方がインクの減りが遅いので便利ですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする