※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の ビニールテープ
Denka(デンカ)の ビニールテープ防食・配管用途
マイティテープ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200巻)
注文コード
24341598
品番
No.109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
アイボリー
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
塩化ビニール
粘着剤
水系ゴム
伸び(%)
100以上
引張強度(N/10mm)
13以上