Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の ビニールテープ
Denka(デンカ)の ビニールテープ防食・配管用途
マイティテープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(80巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
24341625
品番
No.109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
塩化ビニール
粘着剤
水系ゴム
伸び(%)
100以上
引張強度(N/10mm)
13以上