熱中対策用品 ネックガード

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24345003 品番375402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シャダンタフタの力で体感温度を3〜4度低下させるヘルメット装着タイプの暑さ対策用品です。
紫外線反射(UVカット)加工
赤外線(熱線)反射加工

タイプ日避けタイプ 用途屋外作業時の暑さ対策に 質量(g)14 縦(mm)210 横(mm)395

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24345003 375402 24344994 375249 熱中対策用品 ネックガード 日本緑十字社 熱中対策用品 ネックガード 日本緑十字社 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-29
用途:
熱中症対策に
医療・福祉・介護関連業

熱中症対策に購入しました。

大きさが、小さいように感じました。
もう少し大きい方がいいように思いました。

あまり涼しく感じませんでした。

コメントがよかったので期待していましたが、期待したほどではないと思いました。

対象商品:
24344994
2023-07-05
用途:
建設作業時
株式会社アツケン工業 様 (建設業・工事業)

日差しの強い日は良い。取り外し簡単なのも優れている点。

対象商品:
24344994
2018-07-08
用途:
設備配管時
建設業・工事業

とてもやくにたちました。来年も使える耐久性があることを期待しています

対象商品:
24344994
2017-08-26
用途:
土木工事

すげー汗ばんでも顔にまとわり付かずいいです。
毎日洗濯していたら、ゴムがダルダルに伸びずり落ちてしまった。
ガード部の生地に問題が無い為、ゴムをつめ、使用。あご紐ラインの日焼け後もつかず、ちょうどいいサイズ。

2人が参考にしています
対象商品:
24344994
2017-07-13
用途:
屋外工事現場での熱中症対策

予想以上の暑さ防止にビックリです。生地がメッシュで軽くて大変使い易いですね。
もう少しお安くなればなお良しです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする