BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖 クルーネックシャツ

(59件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 仕様両脇メッシュタイプ 注文コード24345414 品番JW-623
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。

ホワイト サイズ3L 適応胸囲(cm)108〜116 用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス 仕様両脇メッシュタイプ トラスコ品番759-1021 質量(g)150 混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部:ポリエステル100 肩幅(cm)- 袖丈(cm)67 着丈(cm)71 機能コンプレッション、BTパワーストレッチ、吸汗速乾、UVカット、接触冷感、スピード消臭 適応身長(cm)175〜185 生地特殊ポリエステル繊維CROSS COOL ポケット無し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
測量作業
畠中登記測量事務所 様 (その他業種)

いままではTシャツに長袖シャツを重ねて空調服を着ていましたが、Tシャツが汗でべとべとなり、あまり涼しさを感じられずにいました。
新たに空調服を購入した時に一緒にこれを購入しました。汗はかきますが、Tシャツのようにべとべとにならずさらっとした感じで良いように思えます。
ただ着るときにキツキツで、もう少し柔らかい素材がいいように思います。

対象商品:
18801117
2025-08-26
用途:
社服の下にきる肌着代わりに
運輸・通信業

夏の暑い時汗をかいた後風があたると寒い位に冷たく感じる
のが良くて再購入です

2024-10-08
用途:
空調服の下に
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

夏場現場作業の時、空調服の下に利用しています。
汗をかいても早く乾きます。
暑い時に現場のエアコンの前に行きますが、寒くなる位になります。
私の腕が短いのか袖が長いのか多少余ります。

対象商品:
18801099
2024-06-19
用途:
夏の炎天下での軽作業

最初こそ密着することに違和感がありましたが作業終わってみれば直接日差しに当たらなかったので半袖より過ごしやすかったかも。更に発汗+風で結構いい感じです。肌触りも良好、結構気に入っておりリピート購入しました。

対象商品:
24345405
2024-05-07
用途:
現場作業、機械メンテナンス
その他業種

総じて良品だと思います。
接触冷感の効果も感じ易くそれなりに暑さ対策にはなります。2着のローテーションで1年半着用しても耐久性は問題なし。強いて言えば消臭テープの縫込み辺りがほつれやすい?かもしれませんが、気にはならない程度です。

対象商品:
18801083
2023-06-05
用途:
圧送作業
肥後生コンサービス株式会社 様 (建設業・工事業)

毎年購入しております。社員全員が大満足しております!

対象商品:
18801108
2023-08-05
用途:
除草作業
平設計 様 (建設業・工事業)

着た感じ、サイズが小さ目に感じるので、
普段着ているサイズよりもワンサイズ大きめがお勧めかも…

対象商品:
18801187
2022-12-01
用途:
日常の生活

現場での作業においてこれを着ているときとそうでないときで発汗した際の後の不快感が全然違います。体温管理の為に購入しましたが汗のにおいも気にならないし体にピタッとする感触も最高です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする