LEFSH25T6A-100C-S2S21 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25T6A SMC 24345503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25T6A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
ドライバ種類
(S2) LECSS2 (200V~240V)
注文コード
24345503
品番
LEFSH25T6A-100C-S2S21
参考基準価格(税別)¥223,300販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
ストローク(mm)
100
ドライバ種類
(S2) LECSS2 (200V~240V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
アクチュエータケーブル長さ(m)
(2) 2
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする