12333 サニティー消臭剤 エステー 24345868

サニティー消臭剤

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(700g) 注文コード24345868 品番12333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

効果の持続は約4カ月で頻繁に取り換える手間がありません。(使用状況により異なります)
たっぷりの容量でもコンパクトな容器で場所をとりません。
4点ロックキャップで倒してもこぼれにくい構造です。

商品タイプ本体 容量(g)700 香りシャワーソープ 用途ホテル・旅館の客室、カラオケのルーム、飲食店の個室、企業の会議室、応接室など 適合シャワーソープ トラスコ品番498-4099 材質植物抽出消臭剤、吸水性樹脂、香料 シリーズサニティー 消臭剤有効期間約4ヶ月 使用場所室内 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24038306
2019-01-21
用途:
消臭

大粒で招集によく効きます。
においも控えめでいいと思います。

対象商品:
24038306
2017-08-18
用途:
現場事務所

油を使用する現場の人の出入りが多いので、匂いでごまかすのではなく自然な感じで臭いがなく良いです。

対象商品:
24038297
2017-08-30
用途:
事務所内
オスコ産業株式会社 様

封を開けたときは、効いている気がしましたが、
その後はあまり、消臭している感があまりありません。
気休めっぽくなっていますが、今後も使用予定です。

対象商品:
24345868
2017-06-06
用途:
事務所内の消臭

事務所内の加齢臭、タバコ臭を消臭したく購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする