※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×35 (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂 24346035 M10×35 (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂 24346035

(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

(113件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 24346035 品番 M10×35
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじの呼びM10 ねじピッチ(mm)1.5 長さ(mm)35 材質/仕上ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
関連資料:(0.23MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
旧車の部品で同サイズが見つかり使用中
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

SUSのする事で、錆などの問題もなく、安心して使用してます。

2025-09-25
用途:
組立
製造業

小箱を購入するほどでもない量が必要な場合に小袋販売は助かります。

2025-04-01
用途:
鼻鏡用のネジ
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

鼻鏡のネジがサビ気味なので、リプレースのために購入。長さ4ミリというネジは、ホームセンターでは見かけません。安価で良いと思います。本当はこれより更に短い物が良かったのですが、ありませんでした。スプリングワッシャーを購入して、調整しようと思います。

対象商品:
05507135
2024-07-15
用途:
装置補修、機器製作
サービス業

小売店で探さずに 少量でも 配送で入手出来るので助かる

1人が参考にしています
対象商品:
05507354
2023-10-30
用途:
精密板金製品
ニュー三豊電器株式会社 様

精密板金の製造しています。小ロットなので手間のかからないモノタロウで購入しました。

対象商品:
05507223
2023-06-05
用途:
ちょっとした作業小屋を作るのに使っています

犬小屋程度の雨除けの小屋を作る際に使っています。ネジ頭もきちんとしていて硬いので、素人の私でもすぐに使うことができます

2人が参考にしています
対象商品:
05507162
2023-01-18
用途:
この長さも必須でした
製造業

いろいろな電子工作をする際、これまでM3×6を使っていました。
しかし、使う場所によってはもう少し短い小ねじが必要となりこれを購入しました。
ねじは長ければいうわけでもなく、適材適所ですよ!(笑)

対象商品:
05507713
2023-02-08
用途:
車のメンテナンス

中々良い値段はしますが、ホームセンター等では置いて無いサイズが豊富に有るのでリピーターです。
しいて言えば、もう少し少量パックからの販売が有ると助かります、あと大阪魂ブランドもモノタロウブランドと同じだとキャンペーンコードが使えて助かりますね

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4442:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする