※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート)

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(400本) ねじの呼びM2.6 注文コード24346263 品番M2.6×20
販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はねじの呼び・寸法・内容量など143種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2.6 長さ(mm)20 材質/仕上クロメート 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05693913
2024-01-30
用途:
TV壁掛け取り付け設置

TV背面への金具取り付けに使用。
分かりやすい色なので都合よく使用
ワッシャー無しでもグリップ感あり

対象商品:
05617692
2022-08-29
用途:
作業
製造業

特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。メッキは薄いのに、はがれません。

対象商品:
05693974
2021-10-17
用途:
機械の修理用
サービス業

六価クロムの含有量が多いので、普段はあまり使用しませんが、目立たない場所で、錆びると困る場合に使用しています。
ステンレスを使用すればいいのですが、どうしても価格で購入してしまう・・・。
有害性には目をつむり、費用対効果でまぁ満足です。

2020-06-05
用途:
ねじ止め

大量に入っていて安いのでお買い得です。
これで十分。

1人が参考にしています
対象商品:
05617701
2018-10-03
用途:
自作品の工作に
製造業

近所のホームセンターではユニクロームしかなく、どこかに売ってないかな?と
探していました。また少量でチマチマ使うより価格的、数量的に満足です。
ただ、個人での使用のため、使い切るのには、だいぶ時間がかかりそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
05694096
2018-10-03
用途:
キャスターのゴムタイヤの軸受けとして使用
リペアショップ薬園台 様

既に2年程前から鉄/クロメートを使っておりますが強度だけではなくサビにも強く耐用性も十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05617981
2017-11-13
用途:
車のレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで購入すると割高ですのでモノタロウの低価格は助かります。ネジなので性能は問題ありません。

対象商品:
05693685
2017-07-18
用途:
機械のメンテナンス

機械に純正で使っているものと、色も変わらず 買いやすい入り数でよかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4177:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする