※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)皿頭小ねじ(ステンレス)

(151件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) ねじの呼びM10 注文コード24346595 品番M10×45
販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は寸法・ねじの呼び・内容量など127種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)45 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 151
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05508702
2025-09-10
用途:
電気工事、厚みのある壁用
合同会社角金 様 (不動産業)

スイッチボックスの施工で厚みのある壁用に使用。ボックスに付属のビスで届かない厚みのある壁で使用頻度がそれ程無く小数単位で調達出来便利です。

1人が参考にしています
2025-08-02
用途:
自作の砥石台に使用
その他業種

ネジやボルトの長さは10ミリ単位のメーカーが多いが、大阪魂のネジは5ミリ単位と設定が細かく、品質にも満足。

2025-05-23
用途:
模型制作
教育・研究機関

納品が速い。加工(短くする)しやすくて助かる。素材の硬さがちょうどよい。

2025-09-28
用途:
機械修理

ホームセンターでなかなかサイズの良いものが見つからず困っていました。
コスパ良い商品だと思います。

2025-05-10
用途:
金具の止め付け
都築工芸 様

この価格で本数もたっぷり入ってるので有難いです。
品質も十分で問題ありません。

対象商品:
05508386
2024-06-21
用途:
アルミ板の取り付け作業
学校法人常翔学園 様

ビスの頭の出っ張りがなくなり、板の平滑度が保たれ、満足であった。

2025-02-05
用途:
機械メンテナンス
製造業

ホームセンター等で合う物がなかった。
サイズも確認して購入できたので良かった。

対象商品:
05508422
2023-12-23
用途:
電子機器組み立て時

電子部品の取り付け、基板取り付けなどに使用しています。
使用数が多いので、リーズナブルなこのネジは助かっています。
品質もまったく問題なし! 何回もリピート買いしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1174:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする