M3× 5 (+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂 24348397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(110本)
1パック(110本)
1パック(165個)
1パック(155個)
1パック(150個)
1パック(140個)
1パック(120個)
1パック(100個)
1パック(85個)
1パック(75個)
1パック(110個)
1パック(105個)
1パック(90個)
1パック(65個)
1パック(55個)
1パック(95個)
1パック(80個)
1パック(70個)
1パック(60個)
1パック(50個)
1パック(45個)
1パック(40個)
1パック(30個)
1パック(25個)
1パック(35個)
1パック(22個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(43本)
1パック(39本)
1パック(90本)
1パック(44本)
1パック(38本)
1パック(67本)
1パック(19本)
1パック(18本)
1パック(15本)
1パック(14本)
1パック(11本)
1パック(12本)
1パック(10本)
1パック(9本)
1パック(8本)
1パック(27本)
1パック(7本)
1パック(6本)
1パック(5本)
1パック(4本)
1パック(3本)
1パック(1本)
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
十字穴番号#2
内容量1パック(110本)注文コード24348397品番M3× 5
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
下穴径(Φmm)
2.3(板の厚さ0.6mm)
2.5(板の厚さ0.8mm)
2.6(板の厚さ1.0mm)
2.6(板の厚さ1.2mm)
ねじの呼びM3長さ(mm)5十字穴番号#2材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05514774
2023-03-30
用途: 給湯器取り替え
電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすく、お手頃なのでまた買いたい
他の職人さんにもおすすめしたい

1が参考にしています
対象商品 : 05514503
2023-06-16
用途: 機械のメンテナンス時
サン神戸ウォーターサプライ株式会社

たくさん入っててこの値段なのでありがたいです。サイズも豊富

対象商品 : 05514451
2023-05-13
用途: 木箱の組み立て
金融・保険業

正直ステンレス製はあまり好きでは無いが、安いのでオッケーです。

対象商品 : 05514616
2022-07-26
用途: 電動工具のメンテナンス
サービス業

電動工具の修理の時に、交換用ネジとして購入。
最近の電動工具は二重絶縁が増えているので、タッピングネジの使用が増えました。
今までは鉄製を使用していましたが、やはりどうしても錆びるので、取外しが困難になるケースが多いです。
今回、思い切ってステンレスにしてみました。
値段は高いですが、それなりの効果を期待しています。
この商品は、比較的安価で普通に使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 05514467
2021-11-01
用途: 木材に部品を固定するのに使用。
製造業

しっかり固定出来て良かったです。別の店でやはりタッピンネジを購入しましたがねじ頭の十字が小さくて結局使えませんでした。御社のものは良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 05514686
2022-04-07
用途: 工事用
コスモソリューションサービス業

普通に使えるネジです。標準的な物ですので、特に何もありません。

対象商品 : 05514722
2021-02-20
用途: バイク整備で

スチール製の錆びたビスの交換で奇麗なステンレスは大満足に大評判です。

対象商品 : 24348494
2021-02-05
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コンクリート壁に木板を張り付ける為に、使用しましたが何の問題も無く木板を固定出来ました。とても良い品物だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
283:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする