※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1.5
全長(mm)
100
注文コード
24350603
品番
LSD1.5X100
参考基準価格(税別)
¥14,640
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
1.5
ドリル径(Φmm)
1.5
材質
ハイス
全長(mm)
100
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク