※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1.9
全長(mm)
150
注文コード
24350698
品番
LSD1.9X150
参考基準価格(税別)
¥16,980
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
1.9
ドリル径(Φmm)
1.9
材質
ハイス
全長(mm)
150
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク