※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24350743
品番
LSD2.5X100
参考基準価格(税別)
¥13,460
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
全長(mm)
100
溝長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
2.5
ドリル径(Φmm)
2.5
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク