※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24350786
品番
LSD3.1X100
参考基準価格(税別)
¥15,220
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
3.1
ドリル径(Φmm)
3.1
材質
ハイス
全長(mm)
100
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク