※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD0
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24351048
品番
SD0.31
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
溝長(mm)
5.5
全長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
0.31
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク