※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
全長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
1.02
注文コード
24351757
品番
SD1.02
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・シャンク径・内容量
など
322
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
20
全長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
1.02
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク