※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD3
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24354347
品番
SD3.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
溝長(mm)
42
全長(mm)
71
シャンク径(Φmm)
3
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク