※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
24355354
品番
SD4.01
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.01
溝長(mm)
54
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
4.01
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク