※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 SD9
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
24357192
品番
SD9.25
参考基準価格(税別)
¥14,935
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.25
溝長(mm)
9.25
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
9.25
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク