※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24359457
品番
LSD6.5X300
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
6.5
ドリル径(Φmm)
6.5
材質
ハイス
溝長(mm)
150
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク