※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24360026 品番 LSD8.4X300
参考基準価格(税別)¥8,594 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
全長(mm)300 シャンク径(Φmm)8.4 ドリル径(Φmm)8.4 材質ハイス 溝長(mm)150 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする