※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 LSD8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24360096 品番 LSD8.7X200
参考基準価格(税別)¥7,292 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
全長(mm)200 シャンク径(Φmm)8.7 ドリル径(Φmm)8.7 材質ハイス 溝長(mm)100 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする