※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 LSD9
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24360193
品番
LSD9.0X250
参考基準価格(税別)
¥7,292
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
ハイス
全長(mm)
250
溝長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
9
ドリル径(Φmm)
9
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク