MB44GUM 洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ 24360507 MB44GUM 洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ 24360507 MB44GUM 洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ 24360507 MB44GUM 洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ 24360507

洗濯機排水トラップ ガンコ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24360507 品番MB44GUM
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。
80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。

仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならにように配管してください。
※逆勾配にならによう施工してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24360507
2018-10-13
用途:
洗面所の改装
自動車・二輪車・自転車関連業

スマートでとても品質の良い商品でした。見映えも良く交換も簡単です。

対象商品:
24360507
2017-12-02
用途:
洗濯機の排水

小型で見た目もスッキリしていて、内部の脱着も簡単で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする