洗濯機排水トラップ コンパクト型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24360516 品番MB44AWM
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。

適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならにように配管してください。
※逆勾配にならによう施工してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
洗濯排水トラップとして

何度かこちらの商品をリピート注文しております。
床下のクリアランスの少ない場所にも適応でき、使い勝手の良い商品です。
また機会があれば利用させていただきます。

対象商品:
24360516
2024-05-30
用途:
排水トラップの交換
その他業種

床面から排水管のエルボ下端までが短い場所でのトラップ変更に使用しました。一般的なものはある程度の高さが必要なため、便利でした。

対象商品:
24360516
2022-07-15
用途:
むき出しの洗濯用排水溝として
その他業種

排水とらっぷのおかげで臭いの心配もなく、大変満足しております。

対象商品:
24360516
2020-05-21
用途:
排水配管
むつらぼし屋 様 (運輸・通信業)

カクダイのものよりも小さいので、使用する場所の自由度が大きいです。VU90度チーズに直接取り付けました

1人が参考にしています
対象商品:
24360516
2020-02-24
用途:
洗濯機の排水
その他業種

古い家なので排水を調べたら、洗濯機排水にトラップがなく困っていましたが、これはVU-50にぴったりで取り付けが簡単でした。

対象商品:
24360516
2020-02-04
用途:
洗濯機排水
サービス業

素人でも分かりやすく作業も順調に行きました。
ありがとうございます。
長年悩んでいた排水が上手くいくことを期待して居ます。
設置してまだ二日目なので…?

対象商品:
24360516
2019-05-19
用途:
仕事上での修理対応時
建設業・工事業

サイズ、取付方法などベストです。おすすめの品です。

対象商品:
24360516
2019-03-03
用途:
洗濯機の排水
サービス業

排水の臭いに悩まされていたのですが、取り付け簡単で悩みも解消しました。価格も安いので大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする