曜日別特売
37-188 ぬいしろガイド 位置決め プレート付 Clover(クロバー) 24360595

ぬいしろガイド 位置決め プレート付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24360595
品番
37-188
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

ガイドの向きや組み合わせで、「直線縫い」、「曲線縫い」、「端ミシン」、「ひもを縫うとき」とさまざまな縫い方に対応できます。
ミシン針を落とす穴があいている位置決めプレート付で、ガイドを貼る位置が定めやすいです。
粘着式なので、金属・プラスチックを問わず、お好みの位置に取り付けることができます。糊残りの心配もありません。貼ってはがせる粘着シート。
粘着力が落ちた場合は、水または水で薄めた中性洗剤で洗い、乾かすと粘着力が回復します。

付属品
位置決めプレート
注意
※針止めネジと針板の間が8mmより高いミシンに適しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24360595
2021-07-22
用途: 洋服作成時

特に長い距離を縫う時は重宝します。
こんな便利商品があるなんて奇麗に縫えるので楽しいです。

対象商品 : 24360595
2020-08-10
用途: ミシン 縫製

簡易的なガイドとして磁石やテープを使っている人も多いと思いますが、
磁石がつくスチールの部分が少ない家庭用ミシンにはちょうどいいです
また、テープのように接着剤が残ったり剥がれなくて困ることもないです

2人が参考にしています
対象商品 : 24360595
2020-10-12
用途: 孫の秋冬物のソーイングに
その他業種

縫い代分を型紙に合わせて切っておけば、このガイドに沿って1cmとか簡単に縫うことが出来ました。出来上がり線を書いておかなくてもきれいに仕上がりました。子供服は小さいので本当に楽に縫えました。他のサイトで買うよりもずっと安くて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする