ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
HSK ファミール ポスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24360918
品番
605-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
投函タイプ
前入れ後出し
材質(本体)
SU304(ステンレス鋼材)
仕様
前入れ後取出し、埋込タイプ/スタンドタイプ(No645SB、No646SB)
シリーズ
ファミールシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×245×190
仕上
スーパーブラック(カラーステンレス)
注意
※専用スタンド別売り
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません