ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
HSK ファミール ポスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24361313
品番
672-B
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポストぐち(差入口)・受箱一体型タイプ。
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
仕様
前入れ後取出し、ポストぐち一体タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×377×190
仕上
ポストぐち:ブラック(塗装仕上げ)、本体:ヘアーライン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません