ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
HSK ファミール ポスト差入口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24361426
品番
676-B
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ポストぐち(差入口)・受箱一体型タイプ。
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
仕様
前入れ後取出し、ポストぐち一体タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×437×390
仕上
ポストぐち:ブラック(塗装仕上げ)、本体:ヘアーライン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません