ハッピー金属
HSK ファミール ポスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
24361487
品番
676-BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポストぐち(差入口)・受箱一体型タイプ。
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
仕様
前入れ後取出し、ポストぐち一体タイプ、ディンプル錠、扉ストッパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×437×390
仕上
ポストぐち:ブラック(塗装仕上げ)、本体:ヘアーライン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません