ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
HSK ファミール ポスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24361496
品番
680
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ前出し
付属品
カールプラグ、取付ネジ
仕様
前入れ前取出し、外掛タイプ/スタンドタイプ(No645、No646)、シリンダー錠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×200×400
仕上
ヘアーライン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません