ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
HSK ファミール ポスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
エッチング
注文コード
24361505
品番
680-ET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,200
この商品は
仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ前出し
付属品
カールプラグ、取付ネジ
仕様
前入れ前取出し、外掛タイプ/スタンドタイプ(No645、No646)、シリンダー錠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×200×400
仕上
エッチング
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません