HSK ファミール ポスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24361514 品番 680-SB
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。

シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ前出し 付属品カールプラグ、取付ネジ 仕様前入れ前取出し、外掛タイプ/スタンドタイプ(No645SB、No646SB)、シリンダー錠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×400 仕上スーパーブラック(カラーステンレス)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする