ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の キッチン/調理家電
ピーコック魔法瓶工業の ケトル/ポット
ピーコック魔法瓶工業の 電気ポット
電気保温エアーポット(非沸とうタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24361943
品番
WXP-22-HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コードを外してもお湯が注げる、エアー給湯ポット。
複雑操作が一切ないので、誰でも簡単に使えます。
ステンレス製のフラットな内容器でお手入れ簡単。
容量(L)
2.2
色
サテングレー
機能
空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、コードレス給湯
消費電力(W)
湯沸650
本体質量(kg)
1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×248×293